JET TOOLS 354400 Curea de presare pentru burghiu pentru podea 15 inch 115v 3/4 Hp | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 Burghiu de podea Pres Belt 15 Inch 115v 3/4 Hp

În stoc
Articol: AD2YRZ Model: 354400Crucea Ref: 3WRP3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,702.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC11
Dimensiunea bazei11 "x 19-1 / 2"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel1 / 2 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.2-7/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază48-3/4 "
CP motor3/4
Număr de viteze16
Adâncimea totală26 "
Inălțime totală63.5 "
Lățimea totală13.375 "
Fază1
Quill Dia.1-7/8 "
Viteza axului200 până la 3630 rpm
Fusul conic2MT
Axa la Tabel24-1/2 "
Călătorie ax3-3/8 "
Leagăn15 "
Suprafața de lucru a mesei11-1/2" x 11-1/2"
Unghi de înclinare45 grade
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.91
Înălțimea navei (cm)161.29
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)33.99
Codul HS8465950090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACDimensiunea bazeiCP motorNumăr de vitezeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 354169 Presă de găurit pentru podea 16-1/2 inch 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€2,199.73
JET TOOLS 354402 Presă de găurit pentru podea 20 inch Belt 115/320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,796.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354400 Burghiu de podea Pres Belt 15 Inch 115v 3/4 Hp
€1,702.23 /unitate