JET TOOLS 354402 Presă de găurit pentru podea 20 inch Belt 115/320v | AD2YTB 3WRP5

JET TOOLS 354402 Presă de burghiu pentru podea Curea de 20 inci 115 / 320v

În stoc
Element: AD2YTB Model: 354402Crucea Ref: 3WRP5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,796.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC9.0/4.5
Dimensiunea bazei22-3/4 x 17-3/4
Capacitate fontă3 / 4 "
Capacitate oțel5 / 8 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.3-5 / 8
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază33-1/2 "
CP motor1
Număr de viteze12
Adâncimea totală33.5 "
Inălțime totală67 "
Lățimea totală18.5 "
Fază1
Viteza axului150 până la 4200 rpm
Fusul conicMT-3
Axa la Tabel24 "
Călătorie ax4-3/4 "
Leagăn20 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei15-1/2 x 16-1/2"
Voltaj115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.81
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)143.51
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8465950090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACDimensiunea bazeiCP motorNumăr de vitezeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 354169 Presă de găurit pentru podea 16-1/2 inch 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€2,199.73
JET TOOLS 354400 Curea de presare pentru burghiu pentru podea 15 inch 115v 3/4 Hp | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,702.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354402 Presă de burghiu pentru podea Curea de 20 inci 115 / 320v
€2,796.07 /unitate