JET TOOLS 413452 Ferăstrău cu bandă orizontală 115/230v 1 CP | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Ferăstrău cu bandă orizontală 115 / 230v 1 Hp

În stoc
Articol: AA8GWK Model: 413452Crucea Ref: 18F210

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,187.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC35
Grosimea lamei0.032 "
Roțile cu lame Dia.11-3/4 "
Unghiul de tăiere45 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 10-13 / 64"
Runda capacității de tăiere7"
Capacitate de tăiere pătrat7"
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei93 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Max. Grosimea tăieturii7"
Capacitatea mitrelor90 grade
Adâncimea totală51 "
Inălțime totală43 "
Lățimea totală22.5 "
Fază1
RPM1720
Viteze145/208/255 fpm
Dimensiunea tabelului7 x 17 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207.9
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8461508090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414475 Fierăstrău cu bandă orizontală 220/440v 2 CP | AD2YRQ 3WRN2 414475172015Gradele 0 la grade 45100 - 350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
RFQ
JET TOOLS 414474 Comutator orizontal Mitre Bnd 110/220v 1-1/2hp | AD2YRX 3WRN8 414474172518/9Gradele 0 la grade 45100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 413452 Ferăstrău cu bandă orizontală 115 / 230v 1 Hp
€5,187.23 /unitate