JET TOOLS 414474 Comutator orizontal Mitre Bnd 110/220v 1-1/2hp | AD2YRX 3WRN8

JET TOOLS 414474 Mitră orizontală și comutator 110 / 220v 1-1 / 2hp

Element: AD2YRX Model: 414474Crucea Ref: 3WRN8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,899.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC18/9
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.14 "
Unghiul de tăiereGradele 0 la grade 45
Capacitate de tăiere dreptunghi2 "x 16" sau 10 "x 14"
Runda capacității de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "
HP1.5
Hz60
Max. Lungimea lamei135 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii7"
Min. Lungimea lamei135 "
Min. Lățimea lamei1"
Capacitatea mitrelorGradele 0 la grade 45
Adâncimea totală79 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală31 "
Fază1
RPM1725
Viteze100 - 350 fpm
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 506.25
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8461508090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 413452 Ferăstrău cu bandă orizontală 115/230v 1 CP | AA8GWK 18F210 41345217203545 grade145/208/255 fpm115/230151 "43 "€5,187.23
JET TOOLS 414475 Fierăstrău cu bandă orizontală 220/440v 2 CP | AD2YRQ 3WRN2 414475172015Gradele 0 la grade 45100 - 350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414474 Mitră orizontală și comutator 110 / 220v 1-1 / 2hp
€15,899.97 /unitate