JET TOOLS 690089 Mașină de frezat cu scripete în trepte 2 Hp 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864

JET TOOLS Mașină de frezat cu scripete 690089 2 Hp 1 Ph 115/230 V

Articol: AD4QHJ Model: 690089Crucea Ref: 42W864
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,163.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat cu scripete pas
Deplasare încrucișată (in.)12-1 / 2
CapTransmisia cu centură
Unghiul capului90 grade
Hz60
CP motor2
Tipul motoruluiTEFC
Ziua OperațieiManual
Adâncimea totală69
Inălțime totală72
Lățimea totală59
Fază1
Quill Dia.3-3/8 "
Ram Travel13-3 / 8
AxR-8
Viteza axului80 până la 2720 rpm
Fusul conicR-8
Axa la Tabel17-1/2 "
Călătorie ax5"
Sloturi T3 și 5/8
Dimensiunea tabelului9 x 42
Înălțimea suprafeței meseiVariabil
Suprafața de lucru a mesei9 x 42 "
TipScripete R8
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 997.9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS8465950055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCP motorFazăVoltajPreț
JET TOOLS 690156 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€18,556.43
JET TOOLS 690211 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115€19,358.74
JET TOOLS 690174 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230€17,904.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Mașină de frezat cu scripete 690089 2 Hp 1 Ph 115/230 V
€19,163.85 /unitate