JET TOOLS 690174 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881

JET TOOLS 690174 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1 / 2cp 3 Ph 230 V

În stoc
Element: AD4QJA Model: 690174Crucea Ref: 42W881

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,904.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat cu scripete pas
CapTransmisia cu centură
Hz60
CP motor1.5
Tipul motoruluiTEFC
Ziua OperațieiManual
Fază3
Quill Dia.3-3/8 "
AxR-8
Viteza axului120 până la 1550 rpm
Fusul conicR-8
Axa la Tabel13-3/4 "
Călătorie ax5"
Sloturi T3 și 5/8
Înălțimea suprafeței meseiVariabil
Suprafața de lucru a mesei7-7/8 x 35-3/4"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 729
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS8465950055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCP motorFazăVoltajPreț
JET TOOLS 690089 Mașină de frezat cu scripete în trepte 2 Hp 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864 69008921115/230€15,837.89
RFQ
JET TOOLS 690156 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€18,556.43
JET TOOLS 690211 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1/2hp 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115€19,358.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690174 Mașină de frezat cu scripete în trepte 1-1 / 2cp 3 Ph 230 V
€17,904.54 /unitate