JOBOX 1-302000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGC

JOBOX 1-302000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu

Articol: CM9GGC Model: 1-302000
€832.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Soc de gazDa
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime14.25 "
Lungime69.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
TipFull Size
Lăţime20.25 "

Detalii produs:

Cutia de camion crossover din aluminiu JOBOX 1-302000 cu un singur capac este proiectată pentru a oferi securitate uneltelor și echipamentelor.

Caracteristici:

  • Este echipat cu un mecanism patentat Gear-Lock pentru a rezista forței de forță de până la 1000 lb și un capac de înaltă rezistență cu ridicare automată pentru acces ușor la unelte și echipamente.
  • Dispune de o tavă glisantă cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate (la ambele capete) pentru confortul depozitării.
  • Această cutie are un finisaj cu vopsea pudră albă Armor-Brite pentru duritate și rezistență la coroziune.
  • Este integrat cu cercuri de blocare cu auto-aliniere pentru a crea o etanșare etanșă de fiecare dată când capacul este închis.
  • Construcția sa dintr-o singură piesă și consola de blocare oferă rigiditate și protejează mecanismul de blocare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul lovitorilor de capace reglabile?

A. Lovitoarele reglabile pentru capac țin capacul blocat strâns pe sigiliu și împiedică accesul neautorizat.

Î. Cum să înșurubăm o cutie de camion crossover?

A. Setul include 2 șuruburi J, 2 șaibe metalice, 2 șaibe de reținere din plastic și 2 piulițe pentru fixarea sigură a cutiei de camion crossover pe șinele camionului.

Î. Ce sunt mânerele cu vâsle încastrate?

A. Mânerele încastrate ale paletei sunt montate încastrat pentru deschiderea/închiderea ușoară a capacului și au o carcasă etanșă pentru a preveni intrarea umezelii și a prafului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX 1-302002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereFull Size€796.15
RFQ
JOBOX 1-309000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGE 1-30900072.12 "20.25 "11.75 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFord Super-Duty și Dodge RAM-
RFQ
JOBOX 1-309002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, negru, aluminiu | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AluminiuNegruPulbereFord Super-Duty și Dodge RAM-
RFQ
Cutie pentru camion crossover JOBOX 1-310000, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentDimensiune medie€663.10
RFQ
JOBOX 1-310002 Cutie pentru camion crossover, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereDimensiune medie€796.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-302000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu
€832.10 /unitate