JOBOX 1-309002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, negru, aluminiu | CM9GGF

JOBOX 1-309002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, negru, aluminiu

Articol: CM9GGF Model: 1-309002
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime11.75 "
Lungime72.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
TipFord Super-Duty și Dodge RAM
Lăţime20.25 "

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover JOBOX 1-309002 stochează unelte și articole mari și voluminoase în camioane pentru ușurință de accesibilitate și securitate.

Caracteristici:

  • Cutia de camion crossover JOBOX 1-309002 vine cu canale formate în partea inferioară și cusături superioare a corpului complet sudate pentru rezistență suplimentară.
  • Această cutie este, de asemenea, echipată cu suporturi largi de lungime completă pentru a oferi un plus de rezistență și rigiditate capacului.
  • Capacele cu ridicare automată cu ridicare dublă a capacului cu arcuri de gaz oferă o accesibilitate uşoară.
  • Asigură o rezistență de neegalat la umiditate și rugină datorită finisajului dur de vopsea pudră Armour-Brite.
  • Profilul complet configurat asigură o etanșare perfectă chiar și în cele mai solicitante condiții de mediu.
  • Această unitate este furnizată cu o tavă cu 3 compartimente pentru depozitarea comodă a obiectelor mici și a uneltelor de mână.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestei cutii de camion?

A. Oferă o capacitate maximă de stocare de 9.3 ft cu.

Î. Ce materiale sunt folosite pentru fabricarea acestei cutii?

A. Această cutie de camion crossover are o construcție din aluminiu de înaltă rezistență pentru a preveni deteriorarea încărcăturii.

Î. Cum asigură această cutie de camion crossover 1-309002 protecție împotriva furtului?

R. Acest model are butoane montate la capăt pentru a oferi acces ușor de pe ambele părți ale camionului, oferind protecție împotriva furtului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX 1-302000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFull Size€687.69
RFQ
JOBOX 1-302002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereFull Size€796.15
RFQ
JOBOX 1-309000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGE 1-30900072.12 "20.25 "11.75 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFord Super-Duty și Dodge RAM-
RFQ
Cutie pentru camion crossover JOBOX 1-310000, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentDimensiune medie€663.10
RFQ
JOBOX 1-310002 Cutie pentru camion crossover, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereDimensiune medie€796.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-309002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, negru, aluminiu