JOBOX 1-309000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGE

JOBOX 1-309000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, strălucitoare, aluminiu

Articol: CM9GGE Model: 1-309000
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime11.75 "
Lungime72.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
TipFord Super-Duty și Dodge RAM
Lăţime20.25 "

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover JOBOX 1-309000 protejează uneltele și echipamentele în condiții dificile. Configurația sa cu un singur capac permite accesul neobstrucționat și găzduiește cu ușurință unelte mari.

Caracteristici:

  • Este integrat cu coșuri de depozitare pe ambele părți pentru a păstra piesele și accesoriile mici.
  • Are finisaj cu vopsea cu pulbere albă Armor-Brite pentru o rezistență excelentă la coroziune și un design al benzii de rulare cu diamant pentru o tracțiune îmbunătățită.
  • Această cutie are un mecanism Gear-Lock, capac întărit și corp din aluminiu de înaltă rezistență pentru a rezista tentativelor de spargere.
  • Vine integrat cu mânere cu palete încastrate cu carcasă etanșă pentru a preveni pătrunderea umezelii și a stropilor din spate în unitate.
  • Dispune de lovitori reglabili pentru a bloca strâns capacul de sigiliul pentru a preveni forța de tragere sau de tragere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația designului încrucișat al acestor cutii?

A. Cutia de scule (cunoscută și sub denumirea de cutie transversală sau cutie de șa) are un design transversal cu flanșe superioare largi pentru montarea unității pe șinele patului camionului. Acest lucru lasă spațiu suplimentar sub cutie pentru depozitarea încărcăturii. Dispune de capabilități de blocare ușor de utilizat pe partea șoferului pentru blocarea/deblocarea rapidă a cutiei.

Î. Ce sunt capacele cu ridicare automată?

A. Capacele cu ridicare automată se pot deschide automat prin apăsarea unui buton pentru a permite accesul convenabil la articole.

Î. Cum se instalează cutia crossover?

A.

  • Cutia crossover include două seturi de bandă de spumă pentru a preveni zgârieturile pe camion atunci când este montat pentru instalare.
  • Desprindeți suportul și puneți garniturile din spumă pe spatele cutiei de instrumente pe ambele părți pentru a adăuga suficientă căptușeală pentru rezistența la zgârieturi.
  • Poziționați cutia de instrumente pe partea din spate a platformei camionului și asigurați-vă că există spațiu suficient între capac și fereastră.
  • Marcați locațiile orificiilor de montare pentru instalarea șuruburilor J (incluse în kit) lângă buza platformei camionului și în interiorul cutiei de scule.
  • Găuriți găurile cu un burghiu și fixați unitatea cu șaibe plate cu șuruburi în J și piulițe hexagonale folosind o cheie / clichet.
  • Cutia de instrumente este instalată și gata pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX 1-302000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFull Size€687.69
RFQ
JOBOX 1-302002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 69.125 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereFull Size€796.15
RFQ
JOBOX 1-309002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, negru, aluminiu | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AluminiuNegruPulbereFord Super-Duty și Dodge RAM-
RFQ
Cutie pentru camion crossover JOBOX 1-310000, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentDimensiune medie€663.10
RFQ
JOBOX 1-310002 Cutie pentru camion crossover, dimensiune medie, dimensiune 62.75 x 20.25 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AluminiuNegruPulbereDimensiune medie€796.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-309000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 72.125 x 20.25 x 11.75 inci, strălucitoare, aluminiu