Cutia pentru camion crossover JOBOX 1-302002 oferă o protecție superioară sculelor și echipamentelor. Configurația sa cu un singur capac oferă acces convenabil la interiorul cutiei și găzduiește cu ușurință articole mari.
Caracteristici:
- Această cutie dispune de un sistem RSL care are două straturi de aluminiu îmbinate cu izolație din spumă rigidă pentru a rezista forței de forță de până la 1000 lb.
- Vine cu suporturi de capac de lungime completă pentru o rezistență superioară și un design cu profil redus pentru o vizibilitate sporită a articolelor.
- Dispune de apărătoare de rezistență pentru arcuri cu gaz pentru ridicarea ușoară a capacului, prevenind în același timp blocarea arcurilor.
- Această cutie are un corp de înaltă rezistență și un panou frontal ranforsat pentru a oferi o rigiditate superioară.
- Vine cu capace cu ridicare automată pentru încărcarea/descărcarea ușoară a articolelor și mânere cu vâsle rezistente la scurgeri pentru a preveni intrarea umezelii.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul acoperirii cu pulbere neagră?
A. Acoperirea cu pulbere neagră oferă mai multă rezistență la ciobire, zgâriere și uzură, în comparație cu vopselele umede, datorită legăturii termice pe care o suferă în timpul procesului de întărire.
Î. Produsul include hardware sau accesoriu?
R. Da, cutia pentru camion crossover JOBOX 1-302002 include șuruburi J și feronerie pentru instalare rapidă pe șinele camionului.
Î. Care este utilizarea recipientelor de depozitare?
A. Coșurile flexibile încorporate permit depozitarea ușoară a articolelor mici și a accesoriilor.