Cutia pentru camion crossover Jobox 1-304000 este ideală pentru depozitarea uneltelor mici, echipamentelor și încărcăturii, cum ar fi burghie electrice, ciocane și piese de schimb pentru vehicule. Jobox cutii de camion crossover sunt ținute pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia pentru camion crossover Jobox 1-304000 are un capac care se blochează din partea șoferului, în timp ce este accesibil de pe ambele părți ale vehiculului.
- Corpul său de mare rezistență rezistă la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Dispune de mânere rezistente la scurgeri din oțel inoxidabil pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Are compartimente de depozitare pe ambele părți și o tavă de depozitare a pieselor mici pentru depozitarea accesoriilor.
- Capacul său este întărit cu un suport structural rigid RSL pentru rezistență maximă.
- Vine cu lovitori reglabili pentru a menține capacul blocat pentru o siguranță sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion crossover Jobox 1-304000?
A. Capacul cutiei de camion oferă acționare și susținere a arcului cu gaz, menținând capacul cutiei într-o poziție deschisă în timpul încărcării/descărcării. Permite operarea mâinilor libere și asigură siguranța completă a utilizatorului.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-304000 potrivită pentru depozitarea și transferul mărfurilor?
R. Da, mărfurile lungi și grele care necesită protecție împotriva condițiilor externe dure și apă pot fi depozitate în această cutie de camion pentru transport. Baza cutiei rămâne departe de patul camionului pentru o protecție sporită împotriva intemperiilor.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-304000 rezistentă la intemperii?
A. Această cutie de camion are un finisaj cu strat transparent pentru a preveni uzura umidității/apei. Poate rezista la condiții externe extrem de abrazive.