Cutia pentru camion crossover Jobox 1-304002 este concepută pentru depozitarea uneltelor, echipamentelor și încărcăturii. Jobox cutii de camion crossover poate fi ținut pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Are un capac care se blochează din partea șoferului în timp ce este accesibil din ambele părți ale vehiculului.
- Are un design de înaltă rezistență a caroseriei, care rezistă la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Vine cu mânere cu vâsle din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Dispune de containere de depozitare pe ambele părți și o tavă de depozitare a pieselor mici pentru depozitarea accesoriilor.
- Capacul său este întărit cu un suport structural rigid RSL pentru rezistență maximă.
- Are lovitori reglabili pentru a menține capacul blocat pentru o siguranță sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion crossover Jobox 1-304002?
A. Capacul cutiei de camion vine cu acţionare şi suport cu arc cu gaz, menţinând capacul cutiei într-o poziţie deschisă în timpul încărcării/descărcării. Permite utilizatorului operarea mâinilor libere și asigură o siguranță deplină.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-304002 ideală pentru depozitarea și transferul mărfurilor?
R. Da, mărfurile lungi și grele care necesită protecție împotriva condițiilor externe dure și apă pot fi depozitate în interiorul acestei cutii de camion pentru transport. Baza cutiei rămâne departe de patul camionului pentru o protecție sporită împotriva intemperiilor.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-304002 rezistentă la intemperii?
A. Această cutie de camion are o suprafață acoperită pentru a preveni uzura umidității/apei. Poate rezista la condiții externe extrem de abrazive.