Cutia pentru camion crossover Jobox 1-301000 este ideală pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum burghie, ciocane, șurubelnițe și piese de schimb pentru vehicule. Jobox cutii de camion crossover sunt ținute pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Această cutie de camion crossover are un capac care se blochează din partea șoferului, în timp ce este accesibilă din ambele părți ale vehiculului.
- Are un design al caroseriei de înaltă rezistență pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are mânere rezistente la scurgeri din oțel inoxidabil pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Dispune de containere de depozitare pe ambele părți și o tavă de depozitare a pieselor mici pentru depozitarea accesoriilor.
- Are un capac întărit cu un capac structural rigid RSL pentru rezistență maximă.
- Dispune de lovitori reglabili pentru a menține capacul blocat pentru o siguranță sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-301000 potrivită pentru depozitarea și transferul mărfurilor?
R. Da, mărfurile lungi care necesită protecție împotriva condițiilor externe dure și apă pot fi depozitate în interiorul acestei cutii de camion pentru transport.
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion crossover Jobox 1-301000?
A. Capacul cutiei camionului are acționare și suport cu arc cu gaz, menținând capacul în poziție deschisă în timpul încărcării/descărcării. Permite operarea mâinilor libere și asigură siguranța completă a utilizatorului.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-301000 rezistentă la intemperii?
A. Această cutie de camion are finisaj cu strat transparent pentru a preveni uzura umidității/apei. Poate rezista la condiții externe extrem de abrazive.