Cutia de camion crossover Jobox 1-301002 este potrivită pentru depozitarea uneltelor, echipamentelor și încărcăturii. Joboxcutii de camion crossover sunt ținute pe șinele patului camionului, oferind depozitare pentru unelte și accesorii.
Caracteristici:
- Această cutie de camion crossover vine cu un capac care se blochează din partea șoferului, în timp ce este accesibilă din ambele părți ale vehiculului.
- Are un corp de înaltă rezistență, rezistând la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Vine cu mânere din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Are compartimente de depozitare pe ambele părți și o tavă de depozitare a pieselor mici pentru depozitarea accesoriilor.
- Dispune de un capac întărit cu un capac structural rigid RSL pentru rezistență maximă.
- Vine cu lovitori reglabili pentru a menține capacul blocat pentru o siguranță sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion crossover Jobox 1-301002?
A. Capacul cutiei de camion are acționare și suport cu arc cu gaz, menținând capacul cutiei într-o poziție deschisă în timpul încărcării/descărcării. Permite operarea mâinilor libere și asigură siguranța completă a utilizatorului.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-301002 potrivită pentru depozitarea și transferul mărfurilor?
R. Da, mărfurile lungi care necesită protecție împotriva condițiilor externe dure și apă pot fi depozitate în interiorul acestei cutii de camion pentru transport.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-301002 rezistentă la intemperii?
A. Această cutie de camion are un finisaj cu strat transparent pentru a preveni uzura umidității/apei. Poate rezista la condiții externe extrem de abrazive.