JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel | CM9GFC

JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFC Model: 1-402990
€2,698.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu plasă la locul de muncă
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Mâner inclusDa
Înălţime51.25 "
Lungime42.5 "
MaterialOţel
ambalajeCutie de carton
Lăţime33 "

Detalii produs:

JOBOX 1-401990 Dulapul cu plasă de 39 inch este utilizat pentru depozitarea vizuală și ușoară a articolelor. Se potrivește prin uși comerciale/standard pentru a permite ca sculele depozitate să fie aduse în întreaga fabrică.

Caracteristici:

  • Acest dulap cu plasă JOBOX 1-402990 se potrivește cu ușurință printr-o ușă standard de 3 inchi și oferă rafturi încorporate pentru uși care pot susține încărcături de până la 200 lb.
  • Are o construcție solidă de jos și de sus, împiedicând articolele să cadă prin plasă.
  • Vine cu un sistem de închidere în trei puncte și balamale continue pentru a oferi durabilitate de lungă durată.
  • Este prevazuta cu rafturi albe ce ofera vizibilitate sporita in dulap si are rafturi detasabile ce pot fi reglate in numeroase pozitii.
  • Are un mâner de împingere și un raft pentru a oferi o depozitare ușoară pentru o scară și un raft cu fund plat, fără buză, care permite încărcarea/descărcarea ușoară a articolelor grele.

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul sistemului de blocare în 3 puncte?

A. Sistemul de blocare în trei puncte folosește doar un mecanism de blocare și șuruburi cu dublă acțiune. Așadar, toate cele trei șuruburi răspund la aceeași rotire a cheii, oferind o securitate superioară.

Î. Este acest dulap cu plasă JOBOX 1-402990 rezistent la coroziune?

R. Da, finisajul vopsit cu pulbere al acestui dulap oferă rezistență la coroziune.

Î. Care sunt avantajele rafturilor detașabile din acest dulap cu plasă?

A. Aceste rafturi detașabile pot fi ajustate în mai multe poziții pentru o flexibilitate maximă de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€3,094.96
RFQ
JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,609.63
RFQ
JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,572.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel
€2,698.01 /unitate