JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel | CM9GFB

JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFB Model: 1-401990
€3,157.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu plasă la locul de muncă
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Mâner inclusDa
Înălţime55 "
Lungime59.25 "
MaterialOţel
ambalajeCutie de carton
Lăţime33 "

Detalii produs:

Dulapul Jobox 1-401990 cu plasă de 49 inch oferă depozitare confortabilă și vizibilă a articolelor. Acest dulap se potrivește cu ușurință prin ușile comerciale și standard, permițând ca uneltele păstrate în interior să fie aduse în întreaga fabrică.

Caracteristici:

  • Acest dulap cu plasă Jobox 1-401990 se potrivește confortabil printr-o ușă standard de 3 inchi și are rafturi încorporate pentru uși care pot susține încărcături de până la 200 lb.
  • Partea inferioară și superioară solide împiedică articolele să cadă prin plasă.
  • Este prevazuta cu o raftura alba ce ofera vizibilitate sporita si are si rafturi detasabile ce pot fi reglate in numeroase pozitii.
  • Are un mâner de împingere și un raft pentru a oferi o depozitare ușoară pentru o scară.
  • Dispune de un sistem de închidere în 3 puncte și balamale continue pentru ușă pentru durabilitate.
  • Dispune de un raft cu fund plat, fără buză, care permite încărcarea/descărcarea ușoară a articolelor grele.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a unui raft cu plasă?

A. Acest raft cu plasă oferă o capacitate de 200 lb.

Î. Este acest dulap cu plasă Jobox 1-401990 rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care sunt beneficiile rafurilor detașabile din acest dulap cu plasă?

A. Pot fi reglate în mai multe poziții pentru o flexibilitate maximă de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€3,094.96
RFQ
JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "OţelMaroPulbere€2,229.76
RFQ
JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,572.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel
€3,157.65 /unitate