JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFD

JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFD Model: 1-403990
€3,112.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu plasă la locul de muncă
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Mâner inclusDa
Înălţime55 "
Lungime75 "
MaterialOţel
ambalajeCutie de carton
Lăţime33 "

Detalii produs:

Dulapul Jobox 1-403990 cu plasă de 65 inch oferă depozitare vizuală și se potrivește prin uși comerciale/standard, permițând ca sculele păstrate în interior să fie aduse în întreaga fabrică.

Caracteristici:

  • Acest dulap cu plasă JOBOX 1-403990 este fabricat pentru a intra cu ușurință printr-o ușă standard de 3 inchi.
  • Este prevazuta cu rafturi albe ce ofera vizibilitate sporita in dulap si are rafturi detasabile ce pot fi reglate in numeroase pozitii.
  • Acest dulap din plasă are un mâner de împingere și un raft pentru a oferi o depozitare ușoară pentru o scară.
  • Vine cu o construcție solidă de jos și de sus, care împiedică articolele să cadă prin plasă.
  • Dispune de un sistem de blocare robust în 3 puncte și balamale continue ale ușii pentru a oferi durabilitate de lungă durată.
  • Dispune de un raft cu fund plat, fără buză, care permite încărcarea/descărcarea ușoară a articolelor grele.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de susținere a rafurilor de uși încorporate ale acestui dulap?

A. Această unitate vine cu rafturi de ușă încorporate care pot susține încărcături de până la 200 lb.

Î. Este dulapul cu plasă JOBOX 1-403990 rezistent la coroziune?

R. Da, această unitate oferă un finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi rezistență la coroziune.

Î. Care sunt avantajele rafturilor detașabile din acest dulap cu plasă?

A. Pot fi reglate în mai multe poziții pentru o flexibilitate maximă de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€3,094.96
RFQ
JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,609.63
RFQ
JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "OţelMaroPulbere€2,229.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inci, maro, oțel
€3,112.35 /unitate