JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFA

JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFA Model: 1-400990
€3,744.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu plasă la locul de muncă
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Mâner inclusDa
Înălţime55 "
Lungime75 "
MaterialOţel
ambalajeCutie de carton
Lăţime33 "

Detalii produs:

Dulapul Jobox 1-400990 cu plasă de 65 inchi oferă depozitare ușoară și vizibilă pentru unelte. Acest dulap se potrivește confortabil prin ușile comerciale și standard și permite ca uneltele păstrate în interior să fie aduse în fabrică sau pe șantier.

Caracteristici:

  • Acest dulap cu plasă Jobox 1-400990 are un mâner de împingere și un raft, oferind depozitare ușoară pentru o scară.
  • Se potrivește confortabil printr-o ușă standard de 3 inchi și are rafturi încorporate pentru uși care pot susține încărcături de până la 200 lb.
  • Vine cu un sistem de închidere în 3 puncte și balamale continue pentru uși, oferind o viață de lungă durată.
  • Dispune de un raft de jos plat, fără buză, permițând încărcarea/descărcarea ușoară a articolelor grele.
  • Are un fund și un superior solid pentru a preveni căderea articolelor prin plasă.
  • Este prevazut in continuare cu rafturi albe, oferind vizibilitate sporita.

Întrebări frecvente:

Î. Acest dulap Jobox 1-400990 de 65 inch este rezistent la coroziune?

R. Da, are un finisaj vopsit cu pulbere, ceea ce îl face rezistent la coroziune.

Î. Care este capacitatea de reținere a unui raft cu plasă?

A. Acest raft pentru dulap din plasă Jobox 1-400990 oferă o capacitate de depozitare de 200 lb.

Î. Care sunt beneficiile rafurilor detașabile din acest dulap cu plasă?

A. Pot fi ajustate în mai multe poziții pentru flexibilitate de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-401990 Dulap cu plasă, 59.25 x 33 x 55 inci, maro, oțel | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,609.63
RFQ
JOBOX 1-402990 Dulap cu plasă, 42.5 x 33 x 51.25 inci, maro, oțel | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "OţelMaroPulbere€2,229.76
RFQ
JOBOX 1-403990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inch, maro, oțel | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "OţelMaroPulbere€2,572.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-400990 Dulap cu plasă, 75 x 33 x 55 inci, maro, oțel
€3,744.90 /unitate