Jobox 2-681990-01 Cutia de pian Site-Vault oferă spațiu de depozitare înalt, neîmpărțit și larg pentru depozitarea cutiilor de scule, echipamentelor și uneltelor lungi / voluminoase. Această cutie de șantier în stil pian de 48 inch are un capac cu balamale care se ridică și se pliază împreună pentru un acces ușor la partea superioară și frontală a cutiei în timpul încărcării sau descărcării.
Caracteristici:
- Cutia de pian Jobox 2-681990-01 Site-Vault este echipată cu un raft superior cu o greutate de până la 1000 lb și un raft inferior Lift-N-Stow (evaluat până la 500 lb) care se ridică pentru o încărcare ușoară.
- Această cutie de șantier are suporturi de derapaj cu 4 căi EZ-Loader pentru un transport ușor și rapid cu stivuitoare.
- Are un capac cu margini teșite, fără colțuri ascuțite ale capacului frontal, pentru o rezistență sporită.
- Arcul de gaz din această cutie de depozitare ajută utilizatorul să deschidă capacul pentru încărcare/descărcare sigură și ușoară.
- Mânerele sale ergonomice de ridicare sunt plasate în interiorul niștelor laterale ale unității pentru a preveni prinderea degetelor utilizatorului sau deteriorarea mânerului.
- Capacul / ușa oferă, de asemenea, plase de marfă și cârlige pentru depozitarea echipamentelor de ploaie, hamuri, jachete, EIP sau unelte mici.
- Această cutie Crescent Jobox este integrată cu trei compartimente laterale pentru acces rapid la uneltele și piesele depozitate.
Accesorii compatibile:
- Set de roți Jobox 1-320993: Aceste roți pot fi fixate pe suporturile antiderapante ale acestei cutii pentru o mobilitate ușoară pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt caracteristicile de securitate ale acestei cutii de pian Jobox 2-681990-01 Site-Vault?
A. Această cutie de pian Jobox 2-681990-01 Site-Vault are un sistem de securitate patentat Site-Vault cu trei puncte de blocare și un indicator portocaliu de blocare pentru a afișa starea de blocare a cutiei de la distanță. Permite utilizarea lacătelor precum Master #1, #5, #175 și American #50 pe unitate și, de asemenea, în dulapul lateral.
Î. Care este materialul de construcție al acestei cutii de pian Jobox 2-681990-01 Site-Vault?
A. Această cutie este fabricată din oțel cu un strat de pulbere pentru utilizare grea. Dispune de pereți laterali formați de 4 inci pentru a rezista ploii și spargerii de vânt pentru durabilitate pe termen lung și protecție a conținutului.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestei cutii de pian Jobox 2-681990-01 Site-Vault?
A. Această cutie are o capacitate totală de stocare de 39.1 picioare cubi.