JOBOX 2-684990-01 Cutie pentru pian, frontal, 74 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHV

JOBOX 2-684990-01 Cutie pentru pian, frontal, 74 x 31 x 51 inch, maro, oțel

Articol: CM9GHV Model: 2-684990-01
€4,186.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime51 "
Lungime74 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare60.3 cu. ft.
Lăţime31 "

Detalii produs:

Jobox 2-684990-01 Site-Vault drop front piano box is used to store essential tools and equipment for rapid and easy access when required.

Caracteristici:

  • Jobox 2-684990-01 Site-Vault short piano box has EZ-Loader 4-way skid bolsters to permit forklift loading from any side, offering rapid and comfortable transport.
  • It has 4-inch rigid sidewalls that resist wind-driven rain and pry bar break-in for long-lasting robustness and security.
  • Este echipat cu mânere de ridicare ergonomice care sunt plasate în adâncituri adânci pentru a evita ciupirea degetelor și uzura mânerelor.
  • It has a short-formed lower front panel that is heavy-duty and provides comfortable loading / unloading.
  • Dispune de un capac cu margini teșite rezistente, care îndepărtează colțurile ascuțite ale capacului frontal și îmbunătățește robustețea capacului.
  • It has 3 in-built sidewall bins for easy access and systematised storage.
  • The patented Site-Vault security system with 3 locking points and a reflective orange lock indicator displays when the box is locked / unlocked.
  • The in-built door storage with hooks and cargo nets is used for keeping rain gears, harnesses and jackets.

Întrebări frecvente:

Î. Ce sunt suporturile antiderapante EZ-Loader?

A. They help for easily loading or unloading from any side on trailers, trucks or docks. These one-piece 7-gauge steel skid bolsters strengthen the bottom of the box for heavier loads.

Î. Care este capacitatea totală de stocare a acestui Jobox 2-684990-01 Site-Vault?

A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault offers a storage capacity of 60.3 cu ft.

Î. Cum funcționează mânerele încastrate?

A. The extra tall and deep recess areas of the handle prevent damage and the fingers of the user from getting pinched.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 2-681990-01 Cutie pentru pian, 47.9 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Blocabil cu lacăt39.1 cu. ft.Maro€2,175.94
RFQ
JOBOX 2-682990-01 Cutie pentru pian, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Blocabil cu lacăt48.9 cu. ft.Maro€2,175.94
RFQ
JOBOX 2-683990-01 Cutie pentru pian, frontal, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Blocabil cu lacăt48.9 cu. ft.Maro€2,831.95
RFQ
JOBOX 2-685990-01 Cutie pentru pian, 74 x 35 x 64 inch, maro, oțel | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Blocabil cu lacăt87.4 cu. ft.Maro€3,342.63
RFQ
JOBOX 2-688990-01 Cutie pentru pian, scurtă, 60 x 31 x 39 inci, maro, oțel | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Blocabil cu lacăt36.5 cu. ft.Maro€2,073.01
RFQ
JOBOX 2-689990-01 Cutie pentru pian, 74 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Blocabil cu lacăt60.3 cu. ft.Maro€2,694.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 2-684990-01 Cutie pentru pian, frontal, 74 x 31 x 51 inch, maro, oțel
€4,186.25 /unitate