JOBOX 2-682990-01 Cutie pentru pian, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHT

JOBOX 2-682990-01 Cutie cu pian, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel

Articol: CM9GHT Model: 2-682990-01
€2,632.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime51 "
Lungime60 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare48.9 cu. ft.
Lăţime31 "

Detalii produs:

JOBOX 2-682990-01 Site-Vault chest provides a convenient storage solution for tools, supplies and materials. Its high-strength top-shelf can handle loads up to 1000 lb.

Caracteristici:

  • This unit comes with 4-inch, formed sidewalls that resist wind-driven rain and pry bar break-ins.
  • Panoul frontal inferior format permite încărcarea și descărcarea ușoară.
  • Capacul extrem de teșit elimină colțurile ascuțite ale capacului frontal și mărește rezistența capacului.
  • Suporturile îmbunătățite ale arcului pe gaz permit deschiderea ușoară a ușii.
  • Unitatea are un dulap de depozitare integrat pe peretele lateral care poate fi lacat pentru obiectele personale.
  • This unit features built-in sidewall bins for convenient access and organised storage.
  • Mânerele ergonomice de ridicare sunt poziționate în niște adâncituri pentru a preveni rănirea mâinilor și deteriorarea mânerelor.
  • Suporturile antiderapante cu 4 direcții EZ-Loader permit stivuitoarelor să se încarce din orice parte.

Accesorii compatibile:

  • Seturi de roți de 6 inchi JOBOX: Aceste roți nu se găsesc niciodată și nu se platesc. Au o construcție din cauciuc pentru tracțiune pe suprafețe. Cuferele JOBOX au suporturi antiderapante pentru a permite o mobilitate ușoară cu aceste roți.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 2-681990-01 Cutie pentru pian, 47.9 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Blocabil cu lacăt39.1 cu. ft.Maro€2,175.94
RFQ
JOBOX 2-683990-01 Cutie pentru pian, frontal, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Blocabil cu lacăt48.9 cu. ft.Maro€2,831.95
RFQ
JOBOX 2-684990-01 Cutie pentru pian, frontal, 74 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Blocabil cu lacăt60.3 cu. ft.Maro€3,459.71
RFQ
JOBOX 2-685990-01 Cutie pentru pian, 74 x 35 x 64 inch, maro, oțel | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Blocabil cu lacăt87.4 cu. ft.Maro€3,342.63
RFQ
JOBOX 2-688990-01 Cutie pentru pian, scurtă, 60 x 31 x 39 inci, maro, oțel | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Blocabil cu lacăt36.5 cu. ft.Maro€2,073.01
RFQ
JOBOX 2-689990-01 Cutie pentru pian, 74 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Blocabil cu lacăt60.3 cu. ft.Maro€2,694.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 2-682990-01 Cutie cu pian, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel
€2,632.89 /unitate