JOBOX 2-683990-01 Cutie pentru pian, frontal, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHU

JOBOX 2-683990-01 Cutie pentru pian, frontal, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel

Articol: CM9GHU Model: 2-683990-01
€3,426.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime51 "
Lungime60 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare48.9 cu. ft.
Lăţime31 "

Detalii produs:

Cutia pentru pian JOBOX 2-683990-01 oferă o soluție de depozitare pentru unelte, consumabile și materiale. Raftul său de înaltă rezistență poate susține încărcături de până la 1000 lb. Această unitate are coșuri încorporate pe perete lateral pentru acces convenabil și depozitare organizată.

Caracteristici:

  • Această unitate vine cu pereți laterali formați de 4 inci, care rezistă ploii conduse de vânt și spargerea barei.
  • Panoul frontal inferior format permite încărcarea și descărcarea ușoară.
  • Capacul extrem de teșit elimină colțurile ascuțite ale capacului frontal și mărește rezistența capacului.
  • Mânerele ergonomice de ridicare sunt poziționate în niște adâncituri pentru a preveni rănirea mâinilor și deteriorarea mânerelor.
  • Suporturile antiderapante cu 4 direcții EZ-Loader permit stivuitoarelor să se încarce din orice parte.
  • Suporturile îmbunătățite ale arcului pe gaz permit deschiderea ușoară a ușii.
  • Unitatea are un dulap de depozitare integrat pe peretele lateral care poate fi lacat pentru obiectele personale.

Accesorii compatibile:

  • Seturi de roți de 6 inchi JOBOX: Aceste roți nu se găsesc niciodată și nu se platesc. Au o construcție din cauciuc pentru tracțiune pe suprafețe. Cuferele JOBOX au suporturi antiderapante pentru a permite o mobilitate ușoară cu aceste roți.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 2-681990-01 Cutie pentru pian, 47.9 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Blocabil cu lacăt39.1 cu. ft.Maro€2,175.94
RFQ
JOBOX 2-682990-01 Cutie pentru pian, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Blocabil cu lacăt48.9 cu. ft.Maro€2,175.94
RFQ
JOBOX 2-684990-01 Cutie pentru pian, frontal, 74 x 31 x 51 inci, maro, oțel | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Blocabil cu lacăt60.3 cu. ft.Maro€3,459.71
RFQ
JOBOX 2-685990-01 Cutie pentru pian, 74 x 35 x 64 inch, maro, oțel | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Blocabil cu lacăt87.4 cu. ft.Maro€3,342.63
RFQ
JOBOX 2-688990-01 Cutie pentru pian, scurtă, 60 x 31 x 39 inci, maro, oțel | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Blocabil cu lacăt36.5 cu. ft.Maro€2,073.01
RFQ
JOBOX 2-689990-01 Cutie pentru pian, 74 x 31 x 51 inch, maro, oțel | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Blocabil cu lacăt60.3 cu. ft.Maro€2,694.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 2-683990-01 Cutie pentru pian, frontal, 60 x 31 x 51 inch, maro, oțel
€3,426.66 /unitate