Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7FGC 4EA10

JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel

În stoc
Articol: AD7FGC Model: 620990Crucea Ref: 4EA10
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
€114.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote Tote
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Înălţime4"
Lungime21.875 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava detașabilă JOBOX 620990 este suspendată peste deschiderea superioară a unei cutii de șantier. Este proiectat pentru a ține unelte utilizate frecvent și piese mici pentru o accesibilitate ușoară.

Caracteristici:

  • Această unitate are mânere încorporate.
  • Are margini tivite care adaugă rezistență și elimină marginile ascuțite.

Accesorii compatibile:

  • Cufere JOBOX 635990: oferă o soluție convenabilă de depozitare pentru unelte, consumabile și materiale. Au un braț de sprijin EZ-Lock care blochează și fixează capacul în poziția Deschis.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este construit JOBOX 620990?

A. Este construit din oțel cu vopsea pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. Cuferele JOBOX 635990 includ role?

R. Nu, cuferele JOBOX au suporturi antiderapante pentru a găzdui rotile (vândute separat) pentru o mobilitate ușoară.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialfinalizareaPreț
JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"MaroOţelPulbere€149.68
JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"MaroOţelPulbere€129.48
JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"MaroOţelPulbere€138.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel
€114.20 /unitate