Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel

În stoc
Element: AD7EJM Model: 628990Crucea Ref: 4DY98
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
€129.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote Tote
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Înălţime4"
Lungime18.187 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava JOBOX 628990 este ideală pentru depozitarea uneltelor de mână și a pieselor mici. Această tavă detașabilă este compatibilă cu cutiile de șantier și cuferele de depozitare și se potrivește în interiorul acestora pentru depozitare organizată.

Caracteristici:

  • Tava Crescent JOBOX 628990 are margini tivite în jurul ei pentru a elimina marginile ascuțite și pentru a spori rezistența.
  • Dispune de un mâner încorporat pentru a transporta unitatea și a se instala cu ușurință în cutii/cufere.

Accesorii compatibile:

  • Cufere de șantier: Această tavă detașabilă se potrivește în cuferele de șantier JOBOX 1-652990 și 1-653990.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialfinalizareaPreț
JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"MaroOţelPulbere€149.68
JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"MaroOţelPulbere€138.19
JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"MaroOţelPulbere€114.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel
€129.48 /unitate