Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel

În stoc
Articol: AD7EJL Model: 626990Crucea Ref: 4DY97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€149.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote Tote
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Înălţime4"
Lungime22.187 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava JOBOX 626990 este utilizată pentru depozitarea convenabilă a uneltelor de mână și a pieselor mici. Această tavă detașabilă se potrivește în cutiile de șantier și în cuferele de depozitare.

Caracteristici:

  • Tava Crescent Jobox 626990 are un mâner încorporat pentru transportul ușoară a unității și instalarea în interiorul cutiilor/cuferelor.
  • Este echipat cu margini tivite pentru a elimina marginile ascuțite și pentru a spori rezistența.

Accesorii compatibile:

  • Cufere de șantier: Această tavă detașabilă se potrivește în cuferele de șantier Jobox 1-654990, 1-655990 și 1-658990.

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție al acestei tăvi pentru tote Jobox 626990?

A. Tava Jobox 626990 are o construcție din oțel pentru rezistență structurală și durabilitate.

Î. Această tavă Jobox 626990 are o acoperire specializată?

R. Da, tava pentru tote Jobox 626990 are un strat de pulbere de culoare maro.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialfinalizareaPreț
JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"MaroOţelPulbere€129.48
JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"MaroOţelPulbere€138.19
JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"MaroOţelPulbere€114.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel
€149.68 /unitate