Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel

În stoc
Element: AD7EJN Model: 627990Crucea Ref: 4DY99
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
€138.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote Tote
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Înălţime4"
Lungime28.187 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.15
Înălțimea navei (cm)76.96
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava JOBOX 627990 este folosită pentru a depozita piese și unelte utilizate frecvent. Această unitate detașabilă este suspendată peste deschiderea superioară a unei cutii de șantier.

Caracteristici:

  • Tava JOBOX 627990 vine cu margini tivite pentru a minimiza marginile ascuțite și pentru a oferi rezistență suplimentară.
  • Este echipat cu mânere încorporate pentru o utilizare convenabilă.
  • Această tavă Crescent de la JOBOX are o construcție din oțel cu finisaj vopsit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • JOBOX 1-656990 Cufături pentru șantier: Aceste unități au un sistem de securitate Site-Vault cu 3 puncte de blocare pentru a indica când cutia este blocată sau deblocată. Ele vin cu suporturi antiderapante EZ-Loader pentru a permite încărcarea și descărcarea ușoară din orice parte.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt dimensiunile acestei tăvi?

A. Această tavă măsoară 28-1/4 inch (L) x 8 inch (W) x 4 inch (H).

Î. Ce este o margine tivită?

A. Tinduirea este procesul prin care marginea tablei este rulată la nivelul ei pentru o potrivire strânsă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialfinalizareaPreț
JOBOX 626990 Tavă detașabilă, 22.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"MaroOţelPulbere€149.68
JOBOX 628990 Tavă detașabilă, 18.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"MaroOţelPulbere€129.48
JOBOX 620990 Tavă detașabilă, 21.875 x 8 x 4 inci, maro, oțel | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"MaroOţelPulbere€114.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 627990 Tavă detașabilă, 28.187 x 8 x 4 inci, maro, oțel
€138.19 /unitate