JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF2WBM 6YG42

JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel

În stoc
Articol: AF2WBM Model: 676990Crucea Ref: 6YG42

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,524.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotorFix, pivotant
CuloriMaro
Capacitatea sertarului75 lb.
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal. Sus, jos și corp, 16 ga. Ușile
Tip mânerÎmpingere grea
Înălţime38.5 "
Lungime43.375 "
Sistem de blocareCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor4
Numărul de rafturi1
ambalajeOndulat și paleți
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare21.7 cu. ft.
Lăţime26.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.54
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bancul de lucru mobil Jobox 676990 oferă o suprafață de lucru stabilă cu spațiu de depozitare sporit pentru a păstra organizate piesele, uneltele și piesele de prelucrat.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel de calibrul 18, cu balamale sudate și sudate pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Acest banc de lucru are interioare complet reglabile pentru o flexibilitate optimă de depozitare.
  • Este echipat cu colțuri sudate, care ajută la rezistența îmbinărilor.
  • Acest banc de lucru are 2 roti pivotante fixe si 2 cu blocare pentru o mobilitate lina si controlata.
  • Sertarele sunt capabile să susțină încărcături de până la 75 lb.
  • Are alunecare cu rulment cu bile pentru alunecarea lină a sertarelor.

Întrebări frecvente:

Î. Bancul de lucru mobil Jobox 676990 este rezistent la coroziune?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. În ce constă acest banc de lucru Jobox?

A. Bancul de lucru include un raft, patru sertare D de 5-1/2 inchi, un mâner de împingere rezistent și două coșuri de depozitare pe ambii pereți laterali.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialSistem de blocarePreț
JOBOX 678990 Banc de lucru rulant, 6 sertare, 49.375 x 26.875 x 40.625 inci, maro, oțel | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€4,867.59
JOBOX 677990 Banc de lucru rulant, roată de 6 inchi, dimensiune 49.375 x 26.875 x 40.62 inci, maro, oțel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "LuminosOţelCarcasă cu lacăt€3,168.18
JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "LuminosOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€2,902.52
JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€2,758.66
RFQ
JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€3,152.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel
€3,524.03 /unitate