JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFP

JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFP Model: 675996
€3,337.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
Capacitatea sertarului75 lb.
finalizareaPulbere
Înălţime40.5 "
Lungime43.375 "
MaterialOţel
ambalajeOndulat și paleți
Lăţime26.88 "

Detalii produs:

Crescent Jobox 675996 rolling workbench provides a stable work surface. It has increased storage space to keep parts, tools and workpieces organised.

Caracteristici:

  • Acest banc de lucru are 2 roti pivotante fixe si 2 cu blocare pentru o mobilitate lina si controlata.
  • It features 18-gauge steel construction with staked & welded hinges for structural rigidity and long service life.
  • Acest banc de lucru are interioare complet reglabile pentru o flexibilitate optimă de depozitare.
  • Este echipat cu colțuri sudate, care ajută la rezistența îmbinărilor.
  • This rolling workbench has ball bearing glides on drawers for smooth sliding.

Întrebări frecvente:

Q. Is Jobox 675996 rolling workbench corrosion-resistant?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Q. What is the load capacity of the drawers of this rolling workbench?

A. The drawers of this workbench are capable of holding loads up to 75 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialSistem de blocarePreț
JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€3,524.03
JOBOX 678990 Banc de lucru rulant, 6 sertare, 49.375 x 26.875 x 40.625 inci, maro, oțel | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€4,867.59
JOBOX 677990 Banc de lucru rulant, roată de 6 inchi, dimensiune 49.375 x 26.875 x 40.62 inci, maro, oțel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "LuminosOţelCarcasă cu lacăt€3,168.18
JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "LuminosOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€2,902.52
JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€3,152.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel
€3,337.98 /unitate