JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFQ

JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel

Articol: CM9GFQ Model: 676996
€3,814.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Dimensiunea rotorului6"
CuloriMaro
Capacitatea sertarului75 lb.
finalizareaPulbere
Înălţime40.5 "
Lungime43.375 "
MaterialOţel
ambalajeOndulat și paleți
Lăţime26.88 "

Detalii produs:

Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench is used for storing and securing tools at outdoor and indoor worksites. It allows essential equipment or tools to stay on job sites for quick and easy access when required.

Caracteristici:

  • Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench comes with 4 drawers, 1 shelf and 4 casters.
  • It has completely adjustable interiors for superior storage flexibility.
  • It features heavy-duty 18-gauge steel drawers and welded corner gussets for enhanced service life.
  • This rolling work bench also has rugged 18-gauge steel drawers with ball-bearing glides for easy mobility.

Întrebări frecvente:

Q. Is this Jobox 676996 rolling work bench corrosion-resistant?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Q. What is the maximum load that the drawer of this work bench can carry?

A. The drawer of this workbench offers a maximum load capacity of 75 lb.

Q. What is the benefit of a welded corner gusset?

A. Welded corner gusset is used to transfer stresses between the connected members and strengthen the joint between them.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialSistem de blocarePreț
JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€3,524.03
JOBOX 678990 Banc de lucru rulant, 6 sertare, 49.375 x 26.875 x 40.625 inci, maro, oțel | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€4,867.59
JOBOX 677990 Banc de lucru rulant, roată de 6 inchi, dimensiune 49.375 x 26.875 x 40.62 inci, maro, oțel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "LuminosOţelCarcasă cu lacăt€3,168.18
JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "LuminosOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€2,902.52
JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€2,758.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel
€3,814.43 /unitate