JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel

În stoc
Element: AF4FBC Model: 675990Crucea Ref: 8UMP7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,902.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotorFix, blocabil
CuloriLuminos
Capacitatea sertarului75 lb.
finalizareaPulbere
Ecartament12 cal. Sus, jos și corp, 16 ga. Ușile
Tip mânerÎmpingere grea
Înălţime38.5 "
Lungime43.375 "
Sistem de blocareCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
ambalajeOndulat și paleți
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare21.7 cu. ft.
Lăţime26.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.01
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bancul de lucru mobil JOBOX 675990 este ideal pentru depozitarea uneltelor, echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție în aplicații de întreținere și construcții auto și electrice. Partea superioară a acestei cutii de depozitare poate fi folosită pentru a lucra la piese de prelucrat pentru lucrări de reparații și fabricare.

Caracteristici:

  • Dispune de o combinație de 2 roți fixe și 2 roți pivotante pentru portabilitatea la locul de muncă și are sertare de depozitare încorporate pentru depozitarea separată a pieselor mici și a accesoriilor.
  • Ușile sale au spațiu de depozitare vertical pentru depozitarea cutiilor de lubrifiant și vopsea, sticle și torțe.
  • Dispune de alunecare cu rulmenți cu bile pe sertare pentru o funcționare ușoară și are balamale sudate și pilonate pentru siguranță împotriva spargerii.
  • Dispune de interioare complet reglabile pentru flexibilitate de depozitare.
  • Sertarele sale au o construcție din oțel de calibrul 18 pentru a preveni îndoirea / deformarea la sarcini grele.
  • Are garnituri de colț sudate pentru a transfera eficient sarcina din partea superioară și mijlocie a bancului de lucru la bază.

Accesorii compatibile:

  • Rafturi reglabile JOBOX: Aceste rafturi reglabile pot fi instalate în acest banc de lucru pentru depozitarea pieselor mici și a accesoriilor.

Întrebări frecvente:

Î. Este acest banc de lucru JOBOX 675990 manevrabil în jurul colțurilor strânse?

A. Acest banc de lucru are 2 roti pivotante pentru a permite manevrabilitate in jurul colturilor stramte.

Î. Este acest banc de lucru JOBOX 675990 rezistent la apă?

A. Acest banc de lucru este acoperit cu pulbere pentru o protecție maximă împotriva condițiilor industriale dure și a mediului umed.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialSistem de blocarePreț
JOBOX 676990 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€3,524.03
JOBOX 678990 Banc de lucru rulant, 6 sertare, 49.375 x 26.875 x 40.625 inci, maro, oțel | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "MaroOţelCarcasă lacăt și eliberare manuală a zăvorului€4,867.59
JOBOX 677990 Banc de lucru rulant, roată de 6 inchi, dimensiune 49.375 x 26.875 x 40.62 inci, maro, oțel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "LuminosOţelCarcasă cu lacăt€3,168.18
JOBOX 675996 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€2,758.66
RFQ
JOBOX 676996 Banc de lucru rulant, 4 sertare, 43.375 x 26.875 x 40.5 inci, maro, oțel | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "MaroOţel-€3,152.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 675990 Banc de lucru rulant, 2 sertare, 43.375 x 26.875 x 38.5 inci, maro, oțel
€2,902.52 /unitate