Cufărul de șantier JOBOX 677990 are sertare și rafturi spațioase pentru depozitare maximă și rotile de 6 inchi pentru o mobilitate ușoară în interiorul locației. Interioarele lor reglabile permit patru configurații unice pentru a satisface nevoile specifice aplicației, oferind flexibilitate maximă de depozitare.
Caracteristici:
- Dispune de alunecare cu rulment cu bile cu mecanism de eliberare a pârghiei pentru a permite deschiderea și închiderea lină a sertarelor.
- Vine cu (2) roți pivotante fixe și (2) blocabile pentru o portabilitate ușoară și o mișcare controlată.
- Oferă o balama sudată și cu pilon pentru a preveni scoaterea forțată a capacului pentru spargeri.
- Dispune de garnituri de colț sudate pentru a transfera tensiunea între elementele conectate (stâlpi, grinzi sau coarde de ferme) și pentru a consolida îmbinarea.
- Vine cu sertare rezistente din oțel de calibrul 18 pentru rezistență maximă și manipularea sarcinilor de până la 75 lb.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un banc de lucru portabil?
A. Unitățile portabile JOBOX servesc ca suprafață de lucru durabilă și versatilă într-o locație secundară, permițând spațiu pentru asamblarea instrumentelor și consumabilelor. Aceste unități depozitează, de asemenea, articolele în siguranță și fac mai mult spațiu pe podea.
Î. Este durabil acest cufăr JOBOX 677990?
R. Da, bancul de lucru rulant JOBOX 677990 este fabricat din oțel rezistent, calibrul 18, care oferă durabilitate și rezistență maximă. Această unitate are, de asemenea, finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la abraziune și rugină.
Î. Acest banc de lucru rulant JOBOX este ușor de utilizat?
A. Bancul de lucru rulant Jobox 677990 dispune de rotile, rafturi și sertare cu rezistență superioară, pentru a răspunde nevoilor mediilor de lucru dificile. Aceste unități portabile facilitează depozitarea și accesul la diverse instrumente și echipamente și ajută la transportul dintr-o locație în alta, oferind suficientă suprafață de podea.