Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet conector JOHN GUEST CI-3212U7-S - Pachet De 10 | AD8ACV 4HN09

JOHN GUEST CI-3212U7-S robinet conector - pachet de 10

În stoc
Articol: AD8ACV Model: CI-3212U7-SCrucea Ref: 4HN09

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€110.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru robinet
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei7 / 16-24
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Tub de conectare la robinet Diametru exterior 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10PolipropilenăAlbTub9 de grade până la 150 de grade F3 / 8 "10€122.42
JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Tub de conectare la robinet Diametru exterior 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BQR 1WTU4 PP3208U7W-PK10PolipropilenăAlbTub9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€119.19
Robinet conector JOHN GUEST CI-3208U7-S - Pachet De 10 | AD8ACU 4HN08 CI-3208U7-SCopolimer acetalGriTub x MNPT-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€104.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST CI-3212U7-S robinet conector - pachet de 10
€110.82 /ambalaj