Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI-011624-S Conector Tată - Pachet De 10 | AD8ADB 4HN15

JOHN GUEST PI-011624-S Conector tată - Pachet de 10

În stoc
Element: AD8ADB Model: PI-011624-SCrucea Ref: 4HN15
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
€121.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 Conector Tub de 1/4 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10Copolimer acetalGriTub x Flare150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€64.29
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 Conector Tub de 3/8 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10Copolimer acetalGriTub x Flare150 psi3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€122.37
JOHN GUEST CI011222W-PK10 Conector tată Tub de 3/8 inch Diametru exterior Wh - Pachet De 10 | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10Copolimer acetalAlbTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€83.34
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Tub conector tată Diametru exterior 1/4" Polipropilenă - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10PolipropilenăAlbTub x MNPT150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€46.50
JOHN GUEST PP010822W-PK10 Tub conector tată Diametru exterior 1/4" Polipropilenă - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10PolipropilenăAlbTub x MNPT150 psi1 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€53.37
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Tub conector tată Diametru exterior 1/4" Polipropilenă - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10PolipropilenăAlbTub x MNPT150 psi3 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€73.34
JOHN GUEST PP011222W-PK10 Tub conector tată Diametru exterior 3/8" Polipropilenă - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10PolipropilenăAlbTub x MNPT150 psi1 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F3 / 8 "10€81.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI-011624-S Conector tată - Pachet de 10
€121.96 /ambalaj