Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI450822S-10PK Conector mamă 1/4 inch Diametru exterior tub - Pachet De 10 | AD3JDW 3ZLG1

JOHN GUEST PI450822S-10PK Conector mamă 1/4 inch diametru exterior tub - Pachet de 10

În stoc
Element: AD3JDW Model: PI450822S-10PKCrucea Ref: 3ZLG1
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
€126.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub x FNPT
Presiune maximă230 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI451222S-10PK Conector mamă 3/8 inch Diametru exterior tub - Pachet De 10 | AD3JDX 3ZLG2 PI451222S-10PK150 psi3 / 8 "10€174.30
JOHN GUEST PP450822E Adaptor mamă, polipropilenă, Push-to-Connect x NPTF, tub 1/4 inch OD | CR6ADX 400L52 PP450822E--10€159.20
JOHN GUEST PP450821E Adaptor mamă, polipropilenă, Push-to-Connect x NPTF, tub 1/4 inch OD | CR6ADY 400L51 PP450821E--10€158.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI450822S-10PK Conector mamă 1/4 inch diametru exterior tub - Pachet de 10
€126.17 /ambalaj