Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PIUB12S-10PK Tub de 3/8 inch cu diametru exterior gri - Pachet De 10 | AD3JEB 3ZLG6

JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-bend 3/8 inch tub diametru exterior gri - pachet de 10

În stoc
Element: AD3JEB Model: PIUB12S-10PKCrucea Ref: 3ZLG6
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
€298.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bend
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PIUB16S-10PK Tub îndoit în U 1/2 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AD3JEC 3ZLG7 PIUB16S-10PK1 / 2 "10€332.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-bend 3/8 inch tub diametru exterior gri - pachet de 10
€298.77 /ambalaj