Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PM0304S-PK10 Cot de unire 5/32 inch cu diametrul exterior al tubului gri - Pachet De 10 | AB4BGR 1WRT9

JOHN GUEST PM0304S-PK10 Cot de unire cu diametru exterior al tubului de 5/32 inch, gri - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4BGR Model: PM0304S-PK10Ref încrucișat: 1WRT9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€71.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Cot de unire 5/16 inch cu diametrul exterior al tubului gri - Pachet De 10 | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10Copolimer acetalGri-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "10€102.23
JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Tub cot de unire Diametru exterior 5/16 inch Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4BNT 1WTL4 PPM0308W-PK10PolipropilenăAlb9 de grade până la 150 de grade F5 / 16 "10€93.64
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Cot de unire 4 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10Copolimer acetalNegru-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă4mm10€105.74
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Cot de unire 5 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10Copolimer acetalNegru-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5mm10€97.66
JOHN GUEST PM0306E-PK10 Cot de unire 6 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTR 1WTZ5 PM0306E-PK10Copolimer acetalNegru-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă6mm10€113.78
JOHN GUEST PM0308E-PK10 Cot de unire 8 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTT 1WTZ6 PM0308E-PK10Copolimer acetalNegru-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă8mm10€137.30
JOHN GUEST PM0310E-PK10 Cot de unire 10 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTU 1WTZ7 PM0310E-PK10Copolimer acetalNegru-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10mm10€191.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PM0304S-PK10 Cot de unire cu diametru exterior al tubului de 5/32 inch, gri - Pachet de 10
€71.55 /ambalaj