Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNS MANVILLE 539994 Capac de acoperire cu fiting izolat 2-1/2 inch Max | AF2FXU 6TEG2

JOHNS MANVILLE 539994 Capac de acoperire cu fiting izolat 2-1/2 inch Max

În stoc
Articol: AF2FXU Model: 539994Crucea Ref: 6TEG2
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
€1.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de montaj izolat
Aproximativ. Valoarea „R”3.5
Aproximativ. Factorul „R”3.5
CuloriAlb
Se potrivește max. OD2-1/2 "
Tipul de montajCapac final
Materialul izolatorDin fibra de sticla
Materialul sacouluiPVC
Temp. Gamă-32 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajPreț
JOHNS MANVILLE 556385 Teu de acoperire cu fiting izolat 1-1/2 inch Max | AF2FVZ 6TEC1 556385Reper€6.01
JOHNS MANVILLE 29865 T-uri de acoperire cu racord izolat 2 inch max | AF2FWA 6TEC2 29865Reper€6.67
JOHNS MANVILLE 29870 Racord izolator de acoperire Tee 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Reper€7.88
JOHNS MANVILLE 29875 Teu de acoperire cu fiting izolat 2-1/2 inch Max | AF2FWC 6TEC4 29875Reper€8.60
JOHNS MANVILLE 31280 Racord izolat de acoperire Tee 2-3/4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Reper€7.62
JOHNS MANVILLE 29885 T-uri de acoperire cu racord izolat 3 inch max | AF2FWE 6TEC6 29885Reper€9.81
JOHNS MANVILLE 31290 Racord izolator de acoperire Tee 3-1/4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Reper€11.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNS MANVILLE 539994 Capac de acoperire cu fiting izolat 2-1/2 inch Max
€1.92 /unitate