Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC

În stoc
Articol: AH4VBP Model: F261MAH-V01CCrucea Ref: 35LZ21
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
€599.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corpPlastic cu paletă din oțel inoxidabil
ConformitateConform cu UL, CE, RCM
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
Evaluare contact16A @ 120 VAC - încărcare completă
Rata de curgere2.5 gpm până la 760 gpm
Max. Temperatura ambientală.140
Max. Flux GPM760
Max. Temperatura fluidului250
Max. HP1
Presiune maximă290
Min. Temperatura ambientală.-40
Min. Debit2.5
Min. Temperatura fluidului-20
Comutați carcasaNEMA 4
Tipul comutatoruluiSPDT
TipDebit standard
Voltaj24V-230V
Materiale umedeViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a monitoriza fluxul de fluid în conductele care transportă apă, etilenglicol sau alte fluide nepericuloase
    • Carcasă clasificată NEMA 4 pentru a oferi protecție împotriva prafului în interior și exterior
    • Conform cu UL, CE și RCM

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conexiuniiEvaluare contactVoltajRata de curgereMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiMax. HPPreț
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Debitmetru | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€493.68
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Debitmetru | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€495.02
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Debitmetru | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€496.11
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Debitmetru | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€637.57
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Debitmetru | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€717.26
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Debitmetru, carcasă tip 3R, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm140 grade250 grade1€439.19
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CDebit standard1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot4-120V2.5 gpm până la 760 gpm140 de grade F250 de grade F1 CP€638.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC
€599.11 /unitate