Debitmetrul Johnson Controls F261MAL-V01C este proiectat pentru a monitoriza debitul fluidului, asigurând performanță și siguranță optime ale sistemului. Acest comutator este utilizat în conducte, pompe și sisteme de răcire pentru a detecta debite scăzute sau excesive, prevenind deteriorarea echipamentului, supraîncălzirea sau ineficiența.
Caracteristici:
- Debitmetrul Johnson Controls F261MAL-V01C are debite cuprinse între 2.5 și 760 GPM.
- Dispune de carcasă din plastic cu paletă din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și durabilitate.
- Acest debitmetru F261MAL-V01C este echipat cu 2 garnituri Viton pentru prevenirea scurgerilor.
- Poate fi operat la temperaturi ale fluidului cuprinse între -20 și 250 de grade F și la presiuni de până la 290 psi.
Întrebări frecvente:
Î. Care este dimensiunea conexiunii acestui fluxostat F261MAL-V01C?
A. F261MAL-V01C are o dimensiune de conexiune MNPT de 1 inch.
Î. Ce întreținere este necesară pentru acest fluxostat F261MAL-V01C?
A. Se recomandă inspecția, curățarea și testarea periodică pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare.
Î. Pot fi utilizat comutatorul de debit F261MAL-V01C la tensiuni diferite?
R. Da, poate fi folosit la tensiuni cuprinse între 4V și 120V.