JOHNSON CONTROLS Întrerupătoare de debit


Filtru
Material corp: Plastic cu paletă din oțel inoxidabil , Conformitate: Conform cu UL, CE, RCM , Tipul conexiunii: MNPT , Tip comutator: SPDT , Foloseste cu: lichide , Voltaj: 4-120V , Materiale umede: Viton
StilModelTipDimensiunea conexiuniiEvaluare contactVoltajRata de curgereMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiMax. HPPreț (ex. TVA)
A
F261MEH-V01C
Debit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€637.57
A
F261KEH-V01C
Debit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€493.68
A
F261KFH-V02C
Debit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€496.11
B
F261KFH-V01C
Debit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€495.02
A
F261MFH-V01C
Debit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€717.26
A
F261KAH-V01C
Debit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm140 grade250 grade1€439.20
A
F261MAL-V01C
Debit standard1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot4-120V2.5 gpm până la 760 gpm140 ° F250 ° F1 CP€638.71
C
F261MAH-V01C
Debit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm1402501€599.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?