Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Debitmetru, carcasă tip 3R, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Debitmetru, carcasă tip 3R, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC

În stoc
Element: AH4VBM Model: F261KAH-V01CCrucea Ref: 35LZ18
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
€423.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corpPlastic cu paletă din oțel inoxidabil
ConformitateConform cu UL, CE, RCM
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
Evaluare contact16A @ 120 VAC - încărcare completă
Rata de curgere2.5 gpm până la 760 gpm
Max. Temperatura ambientală.140 grade
Max. Flux GPM760
Max. Temperatura fluidului250 grade
Max. HP1
Presiune maximă290
Min. Temperatura ambientală.-40 de grade
Min. Debit2.5
Min. Temperatura fluidului-20 de grade
Comutați carcasaNEMA 3R
Tipul comutatoruluiSPDT
TipDebit standard
Voltaj24V-230V
Materiale umedeViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Comutator de flux de fluid Johnson Controls F261KAH-V01C conceput pentru reglarea liniilor de fluid care transportă etilenglicol, ulei, apă și fluide nepericuloase
    • Diafragmă din Viton pentru a rezista la temperaturi ale fluidului de până la 250 de grade F și o carcasă din policarbonat clasificată NEMA 3R pentru protecție împotriva condițiilor industriale dure
    • Listat UL, certificat CE și compatibil RCM
    • Ideal pentru aplicații cu dimensiuni ale țevilor egale sau mai mari de 1 inch

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conexiuniiEvaluare contactVoltajRata de curgereMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiMax. HPPreț
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Debitmetru | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€452.85
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Debitmetru | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€450.36
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Debitmetru | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€465.90
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Debitmetru | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€629.44
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Debitmetru | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€695.90
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CDebit standard1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot4-120V2.5 gpm până la 760 gpm140 de grade F250 de grade F1 CP€637.08
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm1402501€538.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Debitmetru, carcasă tip 3R, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC
€423.04 /unitate