Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Debitmetru | AH4VBH 35LZ13

JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Comutator de debit

În stoc
Element: AH4VBH Model: F261KFH-V01CCrucea Ref: 35LZ13
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
€495.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corpPlastic cu paletă din oțel inoxidabil
ConformitateConform cu UL, CE, RCM
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT x 3/4 FNPT
Evaluare contact16A @ 120 VAC - încărcare completă
Rata de curgere0.6 gpm până la 17 gpm
Max. Temperatura ambientală.140
Max. Flux GPM17
Max. Temperatura fluidului250
Max. HP1
Presiune maximă290
Min. Temperatura ambientală.-40
Min. Debit0.6
Min. Temperatura fluidului-20
Comutați carcasaNEMA 3R
Tipul comutatoruluiSPDT
TipDebit redus
Voltaj24V-230V
Materiale umedeViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conexiuniiEvaluare contactVoltajRata de curgereMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiMax. HPPreț
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Debitmetru | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€493.68
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Debitmetru | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€496.11
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Debitmetru | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CDebit redus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€637.57
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Debitmetru | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CDebit redus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V0.6 gpm până la 17 gpm1402501€717.26
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Debitmetru, carcasă tip 3R, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm140 grade250 grade1€439.19
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CDebit standard1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot4-120V2.5 gpm până la 760 gpm140 de grade F250 de grade F1 CP€638.71
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Debitmetru, carcasă NEMA 4, palete inox de 1, 2, 3 și 6 inchi, SPDT, 24 V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CDebit standard1 MNPT16A @ 120 VAC - încărcare completă24V-230V2.5 gpm până la 760 gpm1402501€599.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Comutator de debit
€495.02 /unitate