Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Actuator electric pornit/oprit, cuplu 177 Nm, montare directă | AD4HLF 41P601

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Actuator electric pornit / oprit, cuplu de 177 N m, montaj direct

În stoc
Element: AD4HLF Model: M9220-BGC-3Crucea Ref: 41P601
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
€663.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă131 F
Adâncime3-3/8 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime10.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie15.5 VA
Rating-ul puterii25 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS8120A1205
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)24 la 57
Cuplul177 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.303
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Detalii produs:

Servomotorul electric Johnson Controls M9220-BGC-3 este proiectat pentru a controla clapetele și supapele în sistemele HVAC.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de retur cu arc care furnizează un cuplu de până la 177 inch-lb, cu sau fără aplicarea puterii actuatorului.
  • Are un design de montare reversibil pentru a simplifica instalarea și pentru a permite dispozitivului de acționare să se întoarcă prin arc în orice direcție.
  • Este integrat cu un cuplaj detașabil care se adaptează la un arbore scurt al amortizorului și are cabluri integrale fără halogen (colorate și numerotate) pentru a facilita cablarea.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul carcasei NEMA 2 (IP54)?

A. Carcasa din aluminiu clasificată NEMA 2 protejează componentele interne ale actuatorului de murdărie și umiditate.

Î. Este acest produs potrivit pentru medii volatile sau corozive?

R. Nu, acest actuator nu trebuie utilizat în medii în care ar putea fi prezenți substanțe corozive sau vapori. Expunerea la astfel de medii poate deteriora componentele interne ale dispozitivului.

Î. La ce folosește detectarea electronică a blocării?

A. Acest actuator electric Pornit/Oprit oferă o detectare electronică a blocării pentru a dezactiva actuatorul atunci când este detectată o stare de suprasarcină și pentru a prelungi durata de viață a acestuia.

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€386.93
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu retur cu arc, pornit/oprit, cuplu 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3/8 "24 la 57177 In.Lbs.AC 1204"10.5 "€549.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Actuator electric pornit / oprit, cuplu de 177 N m, montaj direct
€663.55 /unitate