Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Control o singură presiune Presiune joasă | AC2DJK 2HYV6

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Control unic presiune joasă presiune

În stoc
Element: AC2DJK Model: P100AP-201CCrucea Ref: 2HYV6
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
€68.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComenzi de presiune unice
Închidere (PSI)32
ConexiuneCabluri de sârmă de 48 inchi, capete decupate
Presiune diferențială22 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieComutator de presiune scăzută-Pierdere de încărcare, ciclism compresor-Resetare automată
MontareSupapa Schrader directă
Deschis (PSI)10
Conexiune sub presiunePiuliță de flacără de 1/4 "
GamăDeschideți 10, închideți 32 PSI
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune scăzută

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiConexiunePresiune diferențialăTipFuncţieArticolMontareGamăPreț
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Control unic de presiune înaltă | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTBloc de borne cu șurub60 la 150 PSIPresiune ridicataOprire compresor de înaltă presiuneComenzi de presiune uniceÎndepărtat200 la 610 psi€203.03
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Control unic de presiune joasă presiune | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPSTCabluri de sârmă de 48 inchi, capete decupate100 PSIPresiune scăzutăCiclare ventilator pentru controlul presiunii capuluiComenzi de presiune uniceSupapa Schrader directăDeschideți 300, închideți 400 PSI€55.33
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Control unic de presiune înaltă | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPSTCabluri de sârmă de 48 inchi, capete decupate-Presiune ridicataOprire compresor de înaltă presiuneComenzi de presiune uniceSupapa Schrader directăDeschideți 630 PSI€83.24
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Controlul presiunii scăzute de la 20 inchi la 100 | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIPresiune scăzutăAplicații la presiune scăzutăControl unic al presiunii-20 "până la 100 PSI€227.43
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Dpst de control al presiunii | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 la 200 PSIPresiune scăzutăAplicații de înaltă presiuneControl unic al presiunii-100 la 400 psi€316.78
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C Pres control încapsulat, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Mod de control--€102.92
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C Presă de comandă încapsulată, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Mod de control--€57.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Control unic presiune joasă presiune
€68.66 /unitate