Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Transmițător Pneu Temp DA 50 la 100F | AG9JRA 20RG13

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Transmițător Pneu Temp DA 50 la 100F

În stoc
Articol: AG9JRA Model: T-5210-1001Crucea Ref: 20RG13

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€616.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură
Conexiuni aerieneRacord cu gheare 1/8 "NPT pentru 5/32" sau 1/4 "OD polytubing
consum de aer0.2 scfm
Lungimea capilară5-1/2 "
Adâncime2.125 "
Tip de elementBec
Înălţime5.187 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.100 grade F
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului4"
Temp. Gama de control50 de grade până la 100 de grade F
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control: 3 - 15 psi
    • Gama de presiune de ieșire: 3 - 15 psi

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Transmițător Pneu Temp DA 20 la 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 grade F3.12 "€564.21
JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Transmițător Pneu Temp DA 50 la 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210-10080.2 scfm2.125 "5.187 "150 grade F3"€648.80
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----€713.45
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----€715.74
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----€771.87
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----€673.05
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----€683.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Transmițător Pneu Temp DA 50 la 100F
€616.25 /unitate