Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Indicator de temperatură 0 până la 100F 2-1/2 Diametru | AG9JRE 20RG17

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Indicator de temperatură 0 până la 100F 2-1/2 diametru

În stoc
Articol: AG9JRE Model: T-5502-1002Crucea Ref: 20RG17

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€265.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator pneumatic de temperatură
Acuratete+/- 3-2-3% din gama completă
Conexiuni aeriene1/8 "NPT
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Diametru2.5 "
Înălţime1 27 / 32 "
Temp. Gama de control0 de grade până la 100 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control: 3 - 15 psi

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDiametruPreț
JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 Indicator de temperatură 0 până la 100F 3-1/2 Diametru | AG9JRC 20RG15 T-5500-1052+/- 1/2% din gama completă3.5 "€555.93
JOHNSON CONTROLS T-5500-1055 Indicator de temperatură 40 până la 240F 3-1/2 Diametru | AG9JRD 20RG16 T-5500-1055+/- 1/2% din gama completă3.5 "€570.31
JOHNSON CONTROLS T-5502-1005 Indicator de temperatură 40 până la 240F 2-1/2 Diametru | AG9JRF 20RG18 T-5502-1005+/- 3-2-3% din gama completă2.5 "€271.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Indicator de temperatură 0 până la 100F 2-1/2 diametru
€265.74 /unitate