Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-631AM-2 Senzor de temperatură și umiditate, nichel, 1000 ohmi | AC6XGH 36P633

JOHNSON CONTROLS TE-631AM-2 Senzor de temperatură și umiditate, nichel, 1000 Ohm

În stoc
Element: AC6XGH Model: TE-631AM-2Crucea Ref: 36P633
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
€57.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
TipNichel 1k ohm, bine, 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Senzor de temperatură de cameră Johnson Controls TE-631AM-2 cu o construcție patentată a senzorului de umiditate din polimeri pentru operațiuni de detectare a temperaturii în sisteme modulare VAV și cu sondă de conductă, cu montare cu curele, bine inserată
    • Circuit inovator TrueRH și proces de calibrare care oferă precizie și fiabilitate de detectare a umidității True +/- 2 sau 3%
    • Carcasă din oțel pentru rezistență la fluide corozive și condiții abrazive și o placă de montare din oțel inoxidabil periat pentru o durabilitate ridicată
    • Design de montare încasată cu profil mic pentru o instalare inviolabilă și un adaptor integrat National Pipe Thread (NPT) pentru îmbunătățirea rezistenței conexiunii senzorului

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Senzor de temperatură cu montare încasată | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nichel 1k ohm, montaj încastrat€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 ohmi, montare în conductă | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nichel 1k ohm, montaj pe conductă metal 8 "€51.95
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Senzor de temperatură, montare în conductă, TRUERH, nichel 1000 ohmi | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nichel 1k ohm, plastic montat pe conductă 8 "€133.81
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Flanșă senzor de temperatură | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nichel 1k ohm, flanșă 8"€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nichel 1k ohm, bine, metal, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nichel 1k ohm, bine, plastic, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 Senzor de temperatură, reglabil, adaptor NPT, metal | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nichel 1k ohm, aer exterior 3 "€66.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-631AM-2 Senzor de temperatură și umiditate, nichel, 1000 Ohm
€57.67 /unitate