Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-6351M-1 Senzor de temperatură, montare pe conductă, lungime sondă de 8 inchi | AF7ELN 20XG91

JOHNSON CONTROLS TE-6351M-1 Senzor de temperatură, montare conductă, lungime sondă 8 inch

În stoc
Articol: AF7ELN Model: TE-6351M-1Crucea Ref: 20XG91
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
€46.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
TipPlatină 1k ohm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9025198080

Detalii produs:

    • Folosit pentru aplicații în care este necesară detectarea temperaturii
    • Sonda cu construcție din oțel inoxidabil protejează senzorii
    • Adaptor NPT integrat pentru o conexiune excelentă a senzorului
    • Ideal pentru utilizare cu sisteme BAS/DDC

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Senzor de temperatură cu montare încasată | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nichel 1k ohm, montaj încastrat€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 ohmi, montare în conductă | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nichel 1k ohm, montaj pe conductă metal 8 "€51.95
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Senzor de temperatură, montare în conductă, TRUERH, nichel 1000 ohmi | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nichel 1k ohm, plastic montat pe conductă 8 "€133.81
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Flanșă senzor de temperatură | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nichel 1k ohm, flanșă 8"€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nichel 1k ohm, bine, metal, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nichel 1k ohm, bine, plastic, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 Senzor de temperatură, reglabil, adaptor NPT, metal | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nichel 1k ohm, aer exterior 3 "€66.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6351M-1 Senzor de temperatură, montare conductă, lungime sondă 8 inch
€46.03 /unitate