Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Actuator de supapă electric On-off 120v | AF7ENY 20XJ02

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Actuator electric cu supapă On-off 120v

În stoc
Element: AF7ENY Model: VA9208-BAA-3Crucea Ref: 20XJ02
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
€372.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Durata ciclului55 la 71 sec.
Adâncime7-13/32 "
Legăturile electriceCablu
Evaluarea incinteiNEMA 2
Înălţime3 13 / 32 "
MontareMontare directă
consum de energie6 VA
Tip de semnalOn-off
Accident vascular cerebral Deg.95
Cuplul70 in.-lb.
Tipul de actuatorÎntoarcerea primăverii
Voltaj120
Lăţime3 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9665
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501104020

Variante de produs

ProdusModelTipul de actuatorTemperatura ambientală. GamăAdâncimeVoltajLăţimeLegăturile electriceEvaluarea incinteiÎnălţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€210.84
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S 35 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€312.33
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€241.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€371.08
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€388.88
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€394.75
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€462.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Actuator electric cu supapă On-off 120v
€372.86 /unitate