Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 5500M-GLO Torpedo Magnetic Glo-view Nivel 9 In | AB3HDJ 1TDY8

JOHNSON 5500M-GLO Torpedo Magnetic Glo-view Nivel 9 in

În stoc
Element: AB3HDJ Model: 5500M-GLOCrucea Ref: 1TDY8
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
€32.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
CuloriNegru
Materiale cadruAluminiu
Lungime9"
Tip de magnetPamant rar
MaterialAluminiu turnat rezistent
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți3
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)
    • Caracteristici: margine magnetică, material Glo înconjoară/iluminează flacoanele, canelura în V

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriMateriale cadruLungimeMaterialPreț
JOHNSON 8500M Torpilă magnetică din aluminiu nivel 9 in | AB3HDL 1TDZ1 8500M-PortocaliuAluminiu9"Cadru din aluminiu cu capace din plastic€18.66
JOHNSON 7500M Torpedo Level Plastic 9 inch Lungime 3 fiole Roșu | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "RoșuStructo-Cast (R) Plastic9"Plastic€12.34
JOHNSON 1435-1200 Nivela torpilă din aluminiu, 12 inch L, magnetică, citire de sus Da | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001NegruAluminiu12 "-€60.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 5500M-GLO Torpedo Magnetic Glo-view Nivel 9 in
€32.44 /unitate